FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3J600Q PASS. A RETE-NQ DEC. 600X110-44 I - B4J01A3J600Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 110 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8029210087870
Artikelnummer
FCZB4J01A3J600Q
Herstellernummer
B4J01A3J600Q
Hersteller
FCZ
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
58940 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
3.14 kg/m


