FEMI-CZ SPA - FCZB4S22B GIUNTO A INNESTO 280X45-1.5 S - B4S22B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
25 ST
EAN
8029210088044
Artikelnummer
FCZB4S22B
Herstellernummer
B4S22B
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
280 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


