Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S40G USCITA PER CAVI S - B4S40G

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S40G USCITA PER CAVI S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210131733

Artikelnummer

FCZB4S40G

Herstellernummer

B4S40G

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.