Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 185 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 47 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8029210131771

Artikelnummer

FCZB4S60H0200

Herstellernummer

B4S60H0200

Hersteller

FCZ

Länge:

185 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

47 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

1.2 mm

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.