FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) S - B4S70U150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 170 mm
Länge - 150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210131825
Artikelnummer
FCZB4S70U150
Herstellernummer
B4S70U150
Hersteller
FCZ
Höhe:
170 mm
Länge:
150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Breite:
47 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


