Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) S - B4S70U200

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210131832

Artikelnummer

FCZB4S70U200

Herstellernummer

B4S70U200

Hersteller

FCZ

Höhe:

170 mm

Länge:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

47 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.