FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3C100L PASS. A RETE-75 100X075-40 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 75 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
24 M
EAN
8029210088143
Artikelnummer
FCZB4Z01A3C100L
Herstellernummer
B4Z01A3C100L
Hersteller
FCZ
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5630 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.85 kg/m