FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3C200L PASS. A RETE-75 200X075-40 Z - B4Z01A3C200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 75 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
18 M
EAN
8029210088167
Artikelnummer
FCZB4Z01A3C200L
Herstellernummer
B4Z01A3C200L
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
12330 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
1.15 kg/m


