FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3C500Q PASS. A RETE-75 500X075-44 Z - B4Z01A3C500Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8029210088198
Artikelnummer
FCZB4Z01A3C500Q
Herstellernummer
B4Z01A3C500Q
Hersteller
FCZ
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
37935 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
2.49 kg/m


