FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3G150L PASS. A RETE-NL 150X035-40 Z - B4Z01A3G150L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
24 M
EAN
8029210088235
Artikelnummer
FCZB4Z01A3G150L
Herstellernummer
B4Z01A3G150L
Hersteller
FCZ
Breite:
150 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3620 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.61 kg/m


