FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3G200L PASS. A RETE-NL 200X035-40 Z - B4Z01A3G200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 35 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
18 M
EAN
8029210088242
Artikelnummer
FCZB4Z01A3G200L
Herstellernummer
B4Z01A3G200L
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4970 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.87 kg/m


