FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3H400Q PASS. A RETE-NQ 400X060-44 Z - B4Z01A3H400Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8029210088389
Artikelnummer
FCZB4Z01A3H400Q
Herstellernummer
B4Z01A3H400Q
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
19580 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
2.1 kg/m


