FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3J100L PASS. A RETE-NL 100X110-40 Z - B4Z01A3J100L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 110 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
12 M
EAN
8029210088419
Artikelnummer
FCZB4Z01A3J100L
Herstellernummer
B4Z01A3J100L
Hersteller
FCZ
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8570 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
1.12 kg/m


