FEMI-CZ SPA - FCZB4Z01A3J400Q PASS. A RETE-NQ 400X110-44 Z - B4Z01A3J400Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 110 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8029210088471
Artikelnummer
FCZB4Z01A3J400Q
Herstellernummer
B4Z01A3J400Q
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Höhe:
110 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
38700 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
2.46 kg/m


