FEMI-CZ SPA - FCZB4Z22A GIUNTO A INNESTO 280X20-1.5 Z - B4Z22A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
25 ST
EAN
8029210088648
Artikelnummer
FCZB4Z22A
Herstellernummer
B4Z22A
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
280 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


