Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) Z - B4Z70U200

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U200 MENSOLA OMEGA PRA L=200(+70) Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210132051

Artikelnummer

FCZB4Z70U200

Herstellernummer

B4Z70U200

Hersteller

FCZ

Höhe:

170 mm

Länge:

200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

47 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.