FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U300 MENSOLA OMEGA PRA L=300(+70) Z - B4Z70U300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 170 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
4 ST
EAN
8029210132068
Artikelnummer
FCZB4Z70U300
Herstellernummer
B4Z70U300
Hersteller
FCZ
Höhe:
170 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
47 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


