Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P600D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 600X15-0,8-3M I - C2I05G3P600D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P600D COP. AUTOBLOCCANTE HP2 600X15-0,8-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 3 M

EAN

8029210097091

Artikelnummer

FCZC2I05G3P600D

Herstellernummer

C2I05G3P600D

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.