Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S3D500KH00J CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 500X100 I - C2I37S3D500KH00J

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I37S3D500KH00J CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 500X100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210100678

Artikelnummer

FCZC2I37S3D500KH00J

Herstellernummer

C2I37S3D500KH00J

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Scharnierend:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.