Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I90SXQ055M BLOCCA COP. HP2 FORO=8,5X18 55X30-2,0 I - C2I90SXQ055M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I90SXQ055M BLOCCA COP. HP2 FORO=8,5X18 55X30-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210114712

Artikelnummer

FCZC2I90SXQ055M

Herstellernummer

C2I90SXQ055M

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da blocca coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.