Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3D500HH10 SCALETTA HP2 500X100-1,2-1,2-3M S - C2S02S3D500HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S02S3D500HH10 SCALETTA HP2 500X100-1,2-1,2-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8029210135076

Artikelnummer

FCZC2S02S3D500HH10

Herstellernummer

C2S02S3D500HH10

Hersteller

FCZ

Breite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Nutzbarer Querschnitt:

400 mm²

Gewicht:

4.3 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.