FEMI-CZ SPA - FCZC2S05G3P150B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 150X15-0,6-3M S - C2S05G3P150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8029210104300
Artikelnummer
FCZC2S05G3P150B
Herstellernummer
C2S05G3P150B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


