FEMI-CZ SPA - FCZC2S10S3D500HH CURVA SCAL.90 PIANA 500X100-R300 S - C2S10S3D500HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210135199
Artikelnummer
FCZC2S10S3D500HH
Herstellernummer
C2S10S3D500HH
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
300 mm
Scharnierend:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


