Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3D200HH DERIV.SCAL. T PIANA 200X100-R300 S - C2S15S3D200HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S15S3D200HH DERIV.SCAL. T PIANA 200X100-R300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210136240

Artikelnummer

FCZC2S15S3D200HH

Herstellernummer

C2S15S3D200HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

200 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

200 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.