Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S2C150KH00E CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 150X075 S - C2S37S2C150KH00E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S2C150KH00E CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 150X075 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210107707

Artikelnummer

FCZC2S37S2C150KH00E

Herstellernummer

C2S37S2C150KH00E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

ja

Scharnierend:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.