FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S2C200KH00E CURVA VERTIC. 2 ELEM. E GIUNTI 200X075 S - C2S37S2C200KH00E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210107714
Artikelnummer
FCZC2S37S2C200KH00E
Herstellernummer
C2S37S2C200KH00E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
ja
Scharnierend:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


