FEMI-CZ SPA - FCZC2S37S3D400KH00E CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 400X100 S - C2S37S3D400KH00E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - steigend/fallend
Winkel - verstellbar
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210107974
Artikelnummer
FCZC2S37S3D400KH00E
Herstellernummer
C2S37S3D400KH00E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Winkel:
verstellbar
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
ja
Scharnierend:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


