FEMI-CZ SPA - FCZC2S60I6C008K GIUNTO 190X70-1,5 S - C2S60I6C008K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210108285
Artikelnummer
FCZC2S60I6C008K
Herstellernummer
C2S60I6C008K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


