FEMI-CZ SPA - FCZC2S63IAD008M GIUNTO SNODO VERT.+ N.2 M8X17 95-2,0 S - C2S63IAD008M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210108360
Artikelnummer
FCZC2S63IAD008M
Herstellernummer
C2S63IAD008M
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


