FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C200HH10 SCALETTA HP2 200X75-1,2-1,2-3M Z - C2Z02S3C200HH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8029210114804
Artikelnummer
FCZC2Z02S3C200HH10
Herstellernummer
C2Z02S3C200HH10
Hersteller
FCZ
Breite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Nutzbarer Querschnitt:
110 mm²
Gewicht:
3.27 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I