Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C300HH10 SCALETTA HP2 300X75-1,2-1,2-3M Z - C2Z02S3C300HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3C300HH10 SCALETTA HP2 300X75-1,2-1,2-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8029210114811

Artikelnummer

FCZC2Z02S3C300HH10

Herstellernummer

C2Z02S3C300HH10

Hersteller

FCZ

Breite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Nutzbarer Querschnitt:

165 mm²

Gewicht:

3.57 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.