FEMI-CZ SPA - FCZC2Z02S3D400HH10 SCALETTA HP2 400X100-1,2-1,2-3M Z - C2Z02S3D400HH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8029210114880
Artikelnummer
FCZC2Z02S3D400HH10
Herstellernummer
C2Z02S3D400HH10
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Nutzbarer Querschnitt:
320 mm²
Gewicht:
4.32 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


