FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N3P300F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 300X15-R300 Z - C2Z10N3P300F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210108841
Artikelnummer
FCZC2Z10N3P300F
Herstellernummer
C2Z10N3P300F
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
760 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


