Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N6P500H COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15-R600 Z - C2Z10N6P500H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10N6P500H COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15-R600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210108926

Artikelnummer

FCZC2Z10N6P500H

Herstellernummer

C2Z10N6P500H

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1260 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.