Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S6D500HH CURVA SCAL.90 PIANA 500X100-R600 Z - C2Z10S6D500HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z10S6D500HH CURVA SCAL.90 PIANA 500X100-R600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133959

Artikelnummer

FCZC2Z10S6D500HH

Herstellernummer

C2Z10S6D500HH

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.