FEMI-CZ SPA - FCZC2Z11N3P500F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15-R300 Z - C2Z11N3P500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210109343
Artikelnummer
FCZC2Z11N3P500F
Herstellernummer
C2Z11N3P500F
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
830 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


