Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6D500HH DERIV.SCAL. T PIANA 500X100-R600 Z - C2Z15S6D500HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z15S6D500HH DERIV.SCAL. T PIANA 500X100-R600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210133478

Artikelnummer

FCZC2Z15S6D500HH

Herstellernummer

C2Z15S6D500HH

Hersteller

FCZ

Kabelleiterbreite:

500 mm

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kabelleiter-Abgangsbreite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.