Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S3C600KH00D CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 600X075 Z - C2Z37S3C600KH00D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2Z37S3C600KH00D CURVA VERTIC. 3 ELEM. E GIUNTI 600X075 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210112336

Artikelnummer

FCZC2Z37S3C600KH00D

Herstellernummer

C2Z37S3C600KH00D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

ja

Scharnierend:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento curva a snodo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.