FEMI-CZ SPA - FCZC2Z64I5C008M GIUNTO DI ESPANSIONE 240X70-2,0 Z - C2Z64I5C008M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210125848
Artikelnummer
FCZC2Z64I5C008M
Herstellernummer
C2Z64I5C008M
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
240 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


