FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S10X30E VITE T.ESAG. M10X30 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C11S10X30E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210089027
Artikelnummer
FCZD0C11S10X30E
Herstellernummer
D0C11S10X30E
Hersteller
FCZ
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
30 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
6.4 mm


