FINDER S.P.A. - FIN09360 SEPARATORE PLASTICO - 09360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sichere Trennung
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823353647
Artikelnummer
FIN09360
Herstellernummer
09360
Hersteller
FIN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sichere Trennung
Separatore plastico “Dual-purpose” (separazione 1.8 mm o 6.2 mm). Spezzando le nervature plastiche (con le mani), il separatore avrà uno spessore di soli 1.8 mm; utile per separare visivamente gruppi di interfaccia, o necessario per garantire un’adeguataseparazione di gruppi con tensioni diverse, o per proteggere pettini tagliati.