Startseite

FINDER S.P.A. - FIN13728230B000 RELE MULTIFUNZIONE 2CH BLE BIANCO - 13728230B000

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN13728230B000 RELE MULTIFUNZIONE 2CH BLE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823421797

Artikelnummer

FIN13728230B000

Herstellernummer

13728230B000

Hersteller

FIN

Relè multifunzione elettronico YESLY N°contatti: 2 NO tensione nominale: 230 V. Montaggio: incassato composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 6 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualitàdel materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no potenza di interruzione HLK: 200 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: si utilizzabile con tasto radio: si utilizzabile con segnalatore di presenza: si utilizzabile con tasto: si utilizzabile con interruttore a tempo/timer: si potenza di interruzione: 200 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Note: Tipo di alimentazione:AC ; montaggio compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi