Startseite

FINDER S.P.A. - FIN184182300300 RILEV MOV CORRIDOIO 30X4MT 1NO 10A 35MIN - 184182300300

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN184182300300 RILEV MOV CORRIDOIO 30X4MT 1NO 10A 35MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 35 min

  • Max. Reichweite frontal - 30 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823376721

Artikelnummer

FIN184182300300

Herstellernummer

184182300300

Hersteller

FIN

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

35 min

Max. Reichweite frontal:

30 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

ja

Vernetzbar:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

4 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

12 s

Ausschaltverzögerung:

2100 s

Ansprechhelligkeit:

1...500 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-10...50 °C

Max. Einschaltstrom:

20 A

Steuerstrom:

10 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

84 mm

Höhe:

43.6 mm

Tiefe:

84 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rilevatore di movimento e di presenza da interno N°contatti: 1 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione nominale: 250 V. Montaggio: apparente colore: bianco esecuzione: segnalatore di presenza senza alogeni: si tipo di collegamento: altri tipo di tensione: AC ritardo di disinserzione: da 12 a 2100 s. frequenza: da 50 a 60 Hz. con telecomando: no sorveglianza del vano scale: si adatto per trasmissione senza fili: no qualità del materiale: materiale termoplastico max. potenza di interruzione: 1000 W. temperatura: da -10 a 50 °C. corrente di inserzione max.: 20 A. materiale: plastica sensibilità di intervento regolabile: si funzione dimmer con inserto: no luminosità di intervento: da 1 a 500 lx. carico C: si comandabile a distanza: no comando HLK: no regolazione di luce costante: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 9010 con unità di segnalazione: si corrente pilota: 10 mA. collegabile in rete: no disattivazione forzata: no funzione allarme: no trasparente: si dispositivo di rilevamento animali: si esecuzione della superficie: opaco durata di funzionamento min.: 12 s. durata di funzionamento max.: 35 min. adatto per montaggio a parete: no luminosità di intervento regolabile: si con interfaccia DALI: no avvio forzato: no tipo di sensore: passivo infrarossi adatto per fissaggio a soffitto: si trattamento antibatterico: no Grado di protezione: IP40