FINDER S.P.A. - FIN202180240000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A - 202180240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823096155
Artikelnummer
FIN202180240000
Herstellernummer
202180240000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
20.4...26.4 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


