FINDER S.P.A. - FIN202280080000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A - 202280080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 6.8...8.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823236940
Artikelnummer
FIN202280080000
Herstellernummer
202280080000
Hersteller
FIN
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
6.8...8.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
2000 W