Startseite

FINDER S.P.A. - FIN202380244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A - 202380244000

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN202380244000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO+1NC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823122724

Artikelnummer

FIN202380244000

Herstellernummer

202380244000

Hersteller

FIN

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

20.4...26.4 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58.4 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

750 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

12 A

Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: barra DIN funzione: meccanico corrente di dimensionamento: 16 A. larghezza in unità di suddivisione: 1 tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 20.4 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20