FINDER S.P.A. - FIN202880240000 RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE - 202880240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823237435
Artikelnummer
FIN202880240000
Herstellernummer
202880240000
Hersteller
FIN
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A



