Startseite

FINDER S.P.A. - FIN222281204000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A - 222281204000

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN222281204000 RELE MONOSTABILE 17.5MM 2NO 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823197623

Artikelnummer

FIN222281204000

Herstellernummer

222281204000

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast:

360 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: AC tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello