Startseite

FINDER S.P.A. - FIN224401204710 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM - 224401204710

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN224401204710 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 102...138 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823376110

Artikelnummer

FIN224401204710

Herstellernummer

224401204710

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

102...138 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1500 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 4 3NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 5000 W. carico max. della lampada fluorescente: 2000 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 102 a 138 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 63 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico