FINDER S.P.A. - FIN226400244610 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226400244610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823376554
Artikelnummer
FIN226400244610
Herstellernummer
226400244610
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20.4...26.4 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2000 VA
Einbautiefe:
62.3 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2000 VA
Schutzart (IP):
IP20


